Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR - 7222042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673226114
Réf. Sonepar
00553322611
Réf. Fournisseur
7222042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7222042
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 230 irc80 dali 19w 2455lm 4000°k 37° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


