Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS - 7221945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673225643
Réf. Sonepar
00553322564
Réf. Fournisseur
7221945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


