Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR - 7222852

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux - 2983...2983 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673226237

Réf. Sonepar

00553322623

Réf. Fournisseur

7222852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

flux lumineux:

2983...2983 lm

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7222852

De la gamme de produit : Encastrés leds