Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° GRIS - 7224345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673226398
Réf. Sonepar
00553322639
Réf. Fournisseur
7224345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7224345
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 230 irc80 dali 39w 5723lm 4000°k 42° gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


