Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° GRIS - 7224235

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4128 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673226756

Réf. Sonepar

00553322675

Réf. Fournisseur

7224235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4128 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7224235

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot