Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° NOIR - 7224142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673226299
Réf. Sonepar
00553322629
Réf. Fournisseur
7224142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
SLIM Ø 230 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7224142
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


