Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° GRIS - 7224745

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673226930

Réf. Sonepar

00553322693

Réf. Fournisseur

7224745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7224745

De la gamme de produit : Encastrés leds