Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° BLANC - 7224641

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673226435

Réf. Sonepar

00553322643

Réf. Fournisseur

7224641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7224641

De la gamme de produit : Encastrés leds