Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR - 7224542

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673225964

Réf. Sonepar

00553322596

Réf. Fournisseur

7224542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7224542

De la gamme de produit : Encastrés leds