Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° GRIS - 7131355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673223960
Réf. Sonepar
00553322396
Réf. Fournisseur
7131355
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 230 IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


