Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° NOIR - 7131542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673225001
Réf. Sonepar
00553322500
Réf. Fournisseur
7131542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 230 IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


