Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° GRIS - 7131445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673224479
Réf. Sonepar
00553322447
Réf. Fournisseur
7131445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 230 IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


