Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° NOIR - 7132152

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673225124

Réf. Sonepar

00553322512

Réf. Fournisseur

7132152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 230 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7132152

De la gamme de produit : Encastrés leds