Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC - 7132051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673224578
Réf. Sonepar
00553322457
Réf. Fournisseur
7132051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 230 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


