Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR - 7131942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673224011
Réf. Sonepar
00553322401
Réf. Fournisseur
7131942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 230 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


