Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° GRIS - 7132945

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673225193

Réf. Sonepar

00553322519

Réf. Fournisseur

7132945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 230 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7132945

De la gamme de produit : Encastrés leds