Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC - 7132841

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673224639

Réf. Sonepar

00553322463

Réf. Fournisseur

7132841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 230 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7132841

De la gamme de produit : Encastrés leds