Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC - 7134351

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673224844

Réf. Sonepar

00553134351

Réf. Fournisseur

7134351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7134351

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 230 irc90 39w 4808lm 3500°k 42° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot