Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR - 7134352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673224851
Réf. Sonepar
00553322485
Réf. Fournisseur
7134352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 230 IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


