Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° GRIS - 7134445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673225377
Réf. Sonepar
00553322537
Réf. Fournisseur
7134445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 230 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


