Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° NOIR - 7134132

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673224707

Réf. Sonepar

00553322470

Réf. Fournisseur

7134132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7134132

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 230 irc90 40w 3722lm 3000°k 37° noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.