Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 45W 5263Lm 3000°K 42° NOIR - 7134632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673224882
Réf. Sonepar
00553322488
Réf. Fournisseur
7134632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 230 IRC90 45W 5263Lm 3000°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


