Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° BLANC - 7134551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673224394
Réf. Sonepar
00553322439
Réf. Fournisseur
7134551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 230 IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


