Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° BLANC - 7134541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673224363
Réf. Sonepar
00553322436
Réf. Fournisseur
7134541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 230 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7134541
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


