Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° NOIR - 7134542

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673224370

Réf. Sonepar

00553322437

Réf. Fournisseur

7134542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 230 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7134542

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot