Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° BLANC - 7241431

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673227487

Réf. Sonepar

00553322748

Réf. Fournisseur

7241431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

SLIM Ø 230 IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7241431

De la gamme de produit : Encastrés leds