Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° BLANC - 7241451

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673227548

Réf. Sonepar

00553322754

Réf. Fournisseur

7241451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 230 IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7241451

De la gamme de produit : Encastrés leds