Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° GRIS - 7241455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673227562
Réf. Sonepar
00553322756
Réf. Fournisseur
7241455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7241455
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 230 irc90 dali 13w 1491lm 3500°k 37° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


