Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° BLANC - 7242131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673228118
Réf. Sonepar
00553322811
Réf. Fournisseur
7242131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


