Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° GRIS - 7242035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673227593
Réf. Sonepar
00553322759
Réf. Fournisseur
7242035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


