Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° GRIS - 7241935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673227050
Réf. Sonepar
00553322705
Réf. Fournisseur
7241935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


