Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR - 7242052

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673227647

Réf. Sonepar

00553322764

Réf. Fournisseur

7242052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7242052

De la gamme de produit : Encastrés leds