Non retournable

Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR - 7242142

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux - 1899...1899 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673228156

Réf. Sonepar

00553322815

Réf. Fournisseur

7242142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux:

1899...1899 lm

pays de fabrication:

FRANCE

SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7242142

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot