Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° BLANC - 7241941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673227067
Réf. Sonepar
00553322706
Réf. Fournisseur
7241941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


