Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC - 7242931

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673228200

Réf. Sonepar

00553322820

Réf. Fournisseur

7242931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7242931

De la gamme de produit : Encastrés leds