Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR - 7242932

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673228217

Réf. Sonepar

00553322821

Réf. Fournisseur

7242932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7242932

De la gamme de produit : Encastrés leds