Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC - 7242751

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673227180

Réf. Sonepar

00553322718

Réf. Fournisseur

7242751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7242751

De la gamme de produit : Encastrés leds