Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC - 7242841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673227692
Réf. Sonepar
00553322769
Réf. Fournisseur
7242841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7242841
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 230 irc90 dali 27w 2822lm 4000°k 37° blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


