Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° GRIS - 7242845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673227715
Réf. Sonepar
00553322771
Réf. Fournisseur
7242845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


