Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° BLANC - 7242741

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673227159

Réf. Sonepar

00553322715

Réf. Fournisseur

7242741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7242741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 230 irc90 dali 27w 2822lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)