Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR - 7244432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673228392
Réf. Sonepar
00553322839
Réf. Fournisseur
7244432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


