Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° NOIR - 7243952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673227371
Réf. Sonepar
00553322737
Réf. Fournisseur
7243952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7243952
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


