Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° NOIR - 7244152

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673227821

Réf. Sonepar

00553322782

Réf. Fournisseur

7244152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 230 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° NOIR