Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° BLANC - 7244041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673227241
Réf. Sonepar
00553322724
Réf. Fournisseur
7244041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


