Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° GRIS - 7244735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673228491
Réf. Sonepar
00553322849
Réf. Fournisseur
7244735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7244735
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 230 irc90 dali 45w 5263lm 3000°k 28° gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


