Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR - 7244732

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673228484

Réf. Sonepar

00553322848

Réf. Fournisseur

7244732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 230 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7244732

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot