Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° GRIS - 7244655

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673228019

Réf. Sonepar

00553322801

Réf. Fournisseur

7244655

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 230 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7244655

De la gamme de produit : Encastrés leds