Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° BLANC - 7244641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673227968
Réf. Sonepar
00553322796
Réf. Fournisseur
7244641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


