Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6341632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673319021
Réf. Sonepar
00553331902
Réf. Fournisseur
6341632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


