Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6342335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673319519
Réf. Sonepar
00553331951
Réf. Fournisseur
6342335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


